Legrand - Contacteur de puissance CX3 bobine 230V~ - 3P 400V~ - 40A - 3F - 3 modules - 412549

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 40 A
tension d'actionnement assignée - 195...253 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064125499
Réf. Sonepar
00001412549
Réf. Fournisseur
412549
Marque
Legrand
courant de fonctionnement nominal:
40 A
tension d'actionnement assignée:
195...253 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
5000 W
charge max. de lampe fluorescente:
3100 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
3400 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1400 VA
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
44 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CX³ tripolaire 400V~ avec commande manuelle bobine 230V~Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannageIntensité maximum : 40A - Contact 3F - 3 modulesReçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³Conforme à la norme NF EN 61095
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


