Legrand - Contacteur de puissance CX3 bobine 230V~ - 3P 400V~ - 63A - 3F - 3 modules - 412550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 195...253 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064125505
Réf. Sonepar
00001412550
Réf. Fournisseur
412550
Marque
Legrand
courant de fonctionnement nominal:
63 A
tension d'actionnement assignée:
195...253 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
8000 W
charge max. de lampe fluorescente:
4700 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
5000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1700 VA
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
44 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CX³ tripolaire 400V~ avec commande manuelle bobine 230V~ Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage Intensité maximum : 63A - Contact 3F - 3 modules Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³ Conforme à la norme NF EN 61095
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.


