Legrand - Contacteur de puissance CX3 bobine 24 V~ sans commande manuelle -4P/400V~/25A - 412509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 20...26 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064125093
Réf. Sonepar
00001412509
Réf. Fournisseur
412509
Marque
Legrand
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
20...26 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
3000 W
charge max. de lampe fluorescente:
2100 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2200 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1000 VA
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
44 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CX³ tétrapolaire 400V~ sans commande manuelle bobine 24V~ Intensité maximum : 25A - Contact 2O+2F - 2 modules Conforme à la norme NF EN 61095
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.



