Legrand - Contacteur de puissance CX3 bobine 24V~ -sans commande manuelle-2P/250V~-25A-2F - 412505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 20...26 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064125055
Réf. Sonepar
00001412505
Réf. Fournisseur
412505
Marque
Legrand
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
20...26 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
3000 W
charge max. de lampe fluorescente:
2100 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2200 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1000 VA
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
44 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
pays de fabrication:
TURQUIE
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CX³ bipolaire 250V~ sans commande manuelle bobine 24V~Intensité maximum : 25AContact 2F1 moduleConforme à la norme NF EN 61095
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


