🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Contacteur de puissance CX3 commande manuelle 24V~ - 2P 250V~ - 63A - 2F - 2 mod - 412516

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur de puissance CX3 commande manuelle 24V~ - 2P 250V~ - 63A - 2F - 2 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 63 A

  • tension d'actionnement assignée - 20...26 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064125161

Réf. Sonepar

00001412516

Réf. Fournisseur

412516

Marque

Legrand

courant de fonctionnement nominal:

63 A

tension d'actionnement assignée:

20...26 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

8000 W

charge max. de lampe fluorescente:

4700 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

5000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1700 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

44 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

Contacteur de puissance CX³ avec commande manuelle, à marche forcée sans retour automatique et bobine 24V~ - 2P 250V~ 63A et contact 2F - 2 modules - conforme NF EN 61095

Les Atouts de l'article:

Contacteur de puissance CX³ bipolaire 250V~ avec commande manuelle bobine 24V~Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannageIntensité maximum : 63A - Contact 2F - 2 modulesReçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³Conforme à la norme NF EN 61095

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand