Legrand - Contacts auxiliaires pour base IS 333 XL3HP 6300 - 3ACIS333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur / barre de séparation
matériau - autre
largeur - 20 mm
hauteur - 78 mm
profondeur - 66 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972964210
Réf. Sonepar
00001296421
Réf. Fournisseur
3ACIS333
Marque
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
matériau:
autre
largeur:
20 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
66 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire pour la connexion de dispositifs DIN de mesure et de signalisation et de disjoncteur boîtier mouléVendu individuellementFourni en 2 parties (mobile et fixe)
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


