Legrand - Contrôleur modulaire de ventilo-convecteur BUS KNX 4 mod version 0V-10V - 4 mod - 049041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 4
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970795052
Réf. Sonepar
00001079505
Réf. Fournisseur
049041
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
pays de fabrication:
CHINE
Contrôleur modulaire 0V à 10V BUS KNX pour ventilo-convecteur 2 tubes et 4 tubes et plancher chauffant hydraulique - permet 4 modes de fonctionnement en chauffage/climatisation et 3 vitesses de ventilation - 4 modules
Les Atouts de l'article:
Contrôleur modulaire régulateur et actionneur de ventilo-convecteur BUS KNX version 0V à 10VComprend :- 2 sorties 0V à 10V= pour pilotage de vannes (5mA)- 5 sorties en tout ou rien (ou PWM) de pilotage de ventilation 3 vitesses et de pilotage de vannes (10A - 230V~)Alimentation par BUS KNX4 modules DIN 17,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur modulaire régulateur et actionneur de ventilo-convecteur BUS KNX version 0V à 10VComprend :- 2 sorties 0V à 10V= pour pilotage de vannes (5mA)- 5 sorties en tout ou rien (ou PWM) de pilotage de ventilation 3 vitesses et de pilotage de vannes (10A - 230V~)Alimentation par BUS KNX4 modules DIN 17,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.