Legrand - Controleur multiapplication BUS KNX modulaire 12 sorties - 002674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 12
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972052320
Réf. Sonepar
00001205232
Réf. Fournisseur
002674
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
12
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
6
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3500 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
12 sorties 16A6 modules DINConfiguration par outil de programmation ETSChaque sortie est commandée par un détecteur et/ou une commande BUS/KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


