🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 10mm² - long. 120mm - bleu - 004896

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 120 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - bleu

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060048969

Réf. Sonepar

00001004896

Réf. Fournisseur

004896

Marque

Legrand

longueur:

120 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

bleu

section nominale du conducteur:

10 mm²

nombre de conducteurs:

1

courant nominal:

63 A

indice de protection (IP):

IP2X

type raccordement 1:

cosse

entrée de câble connexion 1:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

coupleur Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 2:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

70...70 °C

tension nominale (Un):

400...400 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6 mm

Cordon connecteur Neutre pour répartiteur de rangée Lexiclic section 10mm² - longueur 120mm - bleu

Les Atouts de l'article:

Cordon connecteur Neutre pour répartiteur de rangée Lexiclic Section 10mm² Longueur 120mm Couleur bleue