Legrand - Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 10mm² - long. 120mm - noir - 004895

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 120 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 1
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060048952
Réf. Sonepar
00001004895
Réf. Fournisseur
004895
Marque
Legrand
longueur:
120 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
10 mm²
nombre de conducteurs:
1
courant nominal:
63 A
indice de protection (IP):
IP2X
type raccordement 1:
cosse
entrée de câble connexion 1:
droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
coupleur Euro (CEE 7/16)
entrée de câble connexion 2:
droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
70...70 °C
tension nominale (Un):
400...400 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Cordon connecteur Phase pour répartiteur de rangée Lexiclic Section 10mm² Longueur 120mm Couleur noire


