Legrand - Cordon de brassage RJ45 - Cat.6 - U/UTP sans écran - L. 1 m - LSOH - vert - LCS² - 051858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060518585
Réf. Sonepar
00001051858
Réf. Fournisseur
051858
Marque
Legrand
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
vert
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
vert
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


