Legrand - Cordon de brassage RJ45 - Cat.6 - U/UTP sans écran - L. 2 m - LSOH -rouge - LCS² - 051863

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon de brassage RJ45 - Cat.6 - U/UTP sans écran - L. 2 m - LSOH -rouge - LCS²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060518639

Réf. Sonepar

00001051863

Réf. Fournisseur

051863

Marque

Legrand

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

rouge

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

rouge

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS3 catégorie 6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 2m - LSOH rouge RAL3020 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand