Legrand - Cordon de brassage RJ45 LCS3 - Cat.6 SF/UTP blindé - Longueur 5 m - PVC - 051755

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon de brassage RJ45 LCS3 - Cat.6 SF/UTP blindé - Longueur 5 m - PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - SF/UTP

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060517557

Réf. Sonepar

00001051755

Réf. Fournisseur

051755

Marque

Legrand

catégorie:

6

type de câble:

SF/UTP

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

bleu

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

27

brochage:

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie 6 S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 5m - PVC bleu RAL5015 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6Bleu RAL5015 - RJ45 - RJ45 droit - S/FTP - blindé impédance 100?Longueur 5mPVCConforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand