Legrand - Cordon de brassage RJ45 - LSOH- cat.6A - 100 ohms - S/FTP blindé- L. 3m -vert - 051868

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon de brassage RJ45 - LSOH- cat.6A - 100 ohms - S/FTP blindé- L. 3m -vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060518684

Réf. Sonepar

00001051868

Réf. Fournisseur

051868

Marque

Legrand

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

vert

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

vert

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie 6A S/FTP blindé impédance 100ohms avec plug spécial ''préhension aisée" - longueur 3m - LSOH vert RAL6026 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6AVert RAL6026 - RJ45 - RJ45 droit - S/FTP blindé impédance 100?Longueur 3mLSOH - Avec plug spécial ''préhension aisée''Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand