En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Cordon neutre pour répartiteur Lexiclic 10mm2 longueur 120mm bleu - 0RR250B110

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon neutre pour répartiteur Lexiclic 10mm2 longueur 120mm bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 120 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - bleu

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973014525

Réf. Sonepar

00001301452

Réf. Fournisseur

0RR250B110

Marque

Legrand

longueur:

120 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

bleu

section nominale du conducteur:

10 mm²

nombre de conducteurs:

1

courant nominal:

63 A

indice de protection (IP):

IP2X

type raccordement 1:

cosse

entrée de câble connexion 1:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

coupleur Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 2:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

70...70 °C

tension nominale (Un):

400...400 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble de raccordement pour bloc de distribution Lexiclic 10mm² longueur 120mm bleu - pré-dénudé et terminé par un connecteur rapide -

Les Atouts de l'article:

Câble pré-découpé et terminé par un connecteur rapideCâble souple en cuivrePour raccordement des appareils modulaires au bloc de distribution horizontal LexiclicCourant nominal maximal 63A

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand