Legrand - Cordon neutre pour répartiteur Lexiclic 6mm2 longueur 320mm bleu - 0RR250B306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 320 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - bleu
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
Conditionnement
6 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414973014532
Réf. Sonepar
00001301453
Réf. Fournisseur
0RR250B306
Marque
Legrand
longueur:
320 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
bleu
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
1
courant nominal:
40 A
indice de protection (IP):
IP2X
type raccordement 1:
cosse
entrée de câble connexion 1:
droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
coupleur Euro (CEE 7/16)
entrée de câble connexion 2:
droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
70...70 °C
tension nominale (Un):
400...400 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
5 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble pré-découpé et terminé par un connecteur rapideCâble souple en cuivrePour raccordement des appareils modulaires au bloc de distribution horizontal LexiclicCourant nominal maximal 40A
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


