Non retournable

Legrand - Cordon pour appareil téléphonique RJ11 vers RJ45 - longueur 2m - 051694

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon pour appareil téléphonique RJ11 vers RJ45 - longueur 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ11 6(4)

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060516949

Réf. Sonepar

00001051694

Réf. Fournisseur

051694

Marque

Legrand

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

RJ11 6(4)

longueur:

2 m

couleur de gaine:

noir

pays de fabrication:

TAIWAN

Cordon pour raccordement téléphonique RJ11-RJ45 - Complément d'installation pour réseau multimédia

Les Atouts de l'article:

Cordon RJ11 vers RJ45 pour raccorder un appareil téléphoniqueLongueur 2m

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand