Legrand - Cordon pré-équipé pour lampe avec fiche mâle et interrupteur 2A - blanc - 091183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 4 m
matériau de la gaine - caoutchouc
couleur de gaine - blanc
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060911836
Réf. Sonepar
00001091183
Réf. Fournisseur
091183
Marque
Legrand
longueur:
4 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
type raccordement 1:
prise Euro (CEE 7/16)
type raccordement 2:
autre
résistance à la température:
-15...100 °C
tension nominale (Un):
230...230 V
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
8 mm
Les Atouts de l'article:
Cordon pré-équipé pour lampe- 2A - 250V~ Câble 1,50m, 2 x 0,75mm² + fiche mâle sans terre + interrupteur 2A - Blanc Pour appareils de classe II Livré sous blister avec Gencod


