Legrand - Cordon RJ45/dégainé - Cat.6A - pour boîte de distribution zone - S/FTP - L. 8 m - 051786

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 8 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060517861

Réf. Sonepar

00001051786

Réf. Fournisseur

051786

Marque

Legrand

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

8 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

sans

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

jaune

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon RJ45/dégainé pour boîte de distribution de zone LCS³ catégorie 6A S/FTP écranté impédance 100ohms - longueur 8m - jaune RAL1018 - conforme aux normes ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568

Les Atouts de l'article:

Cordon RJ45 - LCS² catégorie 6AJaune - RAL1018 - RJ45 - dégainé droit - S/FTP écranté impédance 100?Longueur 8mCordons préparés en usine, ''prêt à câbler''Conforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.