Legrand - Cordon RJ45/RJ45 - Cat.6 - pour boîte de distribution zone - U/UTP - L. 8 m - 051510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 8 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060515102
Réf. Sonepar
00001051510
Réf. Fournisseur
051510
Marque
Legrand
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
8 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
bleu
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Cordon RJ45 - RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² - catégorie 6 Bleu - RAL5015 - U/UTP - sans écran - impédance 100Ω Longueur 8m Conforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568


