Legrand - Cordon RJ45/RJ45 - Cat.6A - pour boîte de distribution zone - S/FTP - L. 8 m - 051523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 8 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060515232
Réf. Sonepar
00001051523
Réf. Fournisseur
051523
Marque
Legrand
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
8 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
jaune
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cordon RJ45- RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6AJaune - RAL1018 - S/FTP - écranté - impédance 100?Longueur 8mConforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


