Legrand - Cornières pour socle hauteur 100mm XL3HP 6300 - 3ZFRC

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cornières pour socle hauteur 100mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972713641

Réf. Sonepar

00001271364

Réf. Fournisseur

3ZFRC

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

50 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

50 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Oui

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7004

pays de fabrication:

ITALIE

Cornières pour socle hauteur 100mm - 4 pieces - pour armoires de distribution - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Fourni avec des vis pour la fixation sur la baseHauteur 100mmJeu de 4 piècesÀ équiper avec des plinthes latérales externes et internesRevêtement époxy polyester RAL 7004

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand