Legrand - Coup de poing Ø40 n°455 à clé arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable - rouge - 023892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060238926
Réf. Sonepar
00001023892
Réf. Fournisseur
023892
Marque
Legrand
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
jaune
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
Les Atouts de l'article:
Coup de poing à accrochage Osmoz composable A clé (n°455) - Arrêt d'urgence - IP69 Rouge - Ø40 - Conforme à la norme ISO 13850 Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.


