Legrand - Coup de poing d'urgence Plexo composable jaune - 069547L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - autre
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971878709
Réf. Sonepar
00001187870
Réf. Fournisseur
069547L
Marque
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
autre
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP55
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Poussoir 3A - 250V à impulsion arrêt (contact NO)Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastréIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directionsIK07 : résistance à un choc de 2 joules
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


