Non retournable

Legrand - Coupe-circuit 1000 V= pour application photovoltaïque - 1 pôle - 1 module - 414681

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coupe-circuit 1000 V= pour application photovoltaïque - 1 pôle - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 1000 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064146814

Réf. Sonepar

00001414681

Réf. Fournisseur

414681

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

1000 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

TURQUIE

Coupe-circuit modulaire pour cartouche 10x38mm pour application photovoltaïque 1000V= - 1 pôle protégé intensité 20A - pouvoir de coupure 50 kA selon EN 60269-1 - catégorie d’emploi DC 20B selon EN 60947-3 - 1 module

Les Atouts de l'article:

Coupe-circui pour fusible cylindrique de type 10x38mm pour sectionner et protéger les circuits courant continu provenant des panneaux PV pour des applications jusqu'à 1000VIntensité nominale : jusqu'à 20A1 pôle protégé - 1 moduleCatégorie d'emploi DC-PV0 20B selon EN 60947-3 - Pouvoir de coupure 50kA selon EN 60269-1Livré avec cloisons de séparation et étiquettes de sécurité ~Ne pas manoeuvrer en charge~

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.