Legrand - Coupe-circuit 1P+N pour cartouche cylindrique domestique 16A - 005821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 250 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060058210
Réf. Sonepar
00001005821
Réf. Fournisseur
005821
Marque
Legrand
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
250 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit unipolaire + Neutre pour cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm - 16A - 1 module - Livré sans cartouche Couplage par peigne d'alimentation - Bornes à étriers capacité 2x10mm² Equipé de porte-étiquette A préhenseur isolé Classe II Conforme aux normes NF C 61-203, NF C 60-200-3, NF HD 60269-3, IEC 60269-3, NF EN 60269-1 et IEC 60269-1


