🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Coupe-circuit domestique unipolaire pour cartouche cylindrique 5x20mm 250V~ - 005800

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coupe-circuit domestique unipolaire pour cartouche cylindrique 5x20mm 250V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 250 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060058005

Réf. Sonepar

00001005800

Réf. Fournisseur

005800

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

250 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Coupe-circuit sectionneur domestique modulaire unipolaire pour cartouche cylindrique miniature 5x20mm 250V~ - 1 module

Les Atouts de l'article:

Coupe-circuit unipolaire pour cartouche cylindrique miniature 5x20mm - Tension 250V~ - 1 module - Livré sans cartoucheCouplage par peigne d'alimentation - Bornes à étriers capacité 2x10mm²Equipé de porte-étiquetteA préhenseur isolé Classe IIConforme aux normes NF C 60-436 et NF EN 60127-6 et IEC 60127-6

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.