Legrand - Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 10x38mm -3P+N équipé - 021405

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060214050

Réf. Sonepar

00001021405

Réf. Fournisseur

021405

Marque

Legrand

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

400 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 10x38mm avec 3P+Neutre équipé 4 modules pour la protection des départs moteurs - A bornes protégées - Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x16mm² ou 2x10mm²

Les Atouts de l'article:

Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 10x38mm - 3P+N Pour protection des départs moteurs - 4 modules - A bornes protégées Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x16mm² ou 2x10mm² Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2