Legrand - Coupe-circuit sectionnable SP51 cartouche industrielle 14x51mm 1P + microrupteur - 021533

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060215330

Réf. Sonepar

00001021533

Réf. Fournisseur

021533

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

400 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm avec microrupteur 1P 1,5 module - A bornes protégées - Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²

Les Atouts de l'article:

Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 14x51mm - 1P 1,5 modules - Avec microrupteur - A bornes protégées Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm² Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2