Legrand - Coupe-circuit sectionnable SP51 neutre équipé - cartouche industrielle 14x51mm - 021500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 14x51 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060215002
Réf. Sonepar
00001021500
Réf. Fournisseur
021500
Marque
Legrand
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
14x51 mm
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 10x51mm - Neutre équipéPour protection des départs moteurs - 1 module - Sans microrupteur - A bornes protégéesHauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


