Legrand - Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm -1P+N équipé - 021502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 14x51 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060215026
Réf. Sonepar
00001021502
Réf. Fournisseur
021502
Marque
Legrand
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
14x51 mm
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm sans microrupteur avec 1P+Neutre équipé 3 modules - A bornes protégées - Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 1P+N équipé 3 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm² Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 1P+N équipé 3 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm² Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2


