Legrand - Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm -3P+N équipé - 021605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060216054
Réf. Sonepar
00001021605
Réf. Fournisseur
021605
Marque
Legrand
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 22x58mm - 3P+N équipé 8 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x50mm² ou 2x25mm² Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2


