🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Coupe-circuit sectionneur - 1P - cartouche cylind ind 10x38 - 500 V~ - 005808

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 500 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060058081

Réf. Sonepar

00001005808

Réf. Fournisseur

005808

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

500 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

Coupe-circuit sectionneur modulaire unipolaire pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG 10x38mm - 500V~ - 1 module livré sans cartouche - Icc 100kA suivant NF EN/IEC 60947-3

Les Atouts de l'article:

Coupe-circuit sectionneur unipolaire pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG10x38mm - 500V~- 1 moduleSectionneur suivant NF EN/IEC 60947-3 Icc :- 20kA avec cartouche 8x32mm- 100kA avec cartouche 10x38mmLivré sans cartoucheConforme à la norme NF HD/IEC 60269-2 et à la NF C 63-210 et 60-200-2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.