Legrand - Coupe-circuit sectionneur - 1P - cartouche cylind ind neutre - 500 V~ - 005804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 500 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060058043
Réf. Sonepar
00001005804
Réf. Fournisseur
005804
Marque
Legrand
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
500 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionneur unipolaire pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gGNeutre - 500V~- 1 moduleSectionneur suivant NF EN/IEC 60947-3 Icc :- 20kA avec cartouche 8x32mm- 100kA avec cartouche 10x38mmLivré sans cartoucheConforme à la norme NF HD/IEC 60269-2 et à la NF C 63-210 et 60-200-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


