Legrand - Coupleur de phase CPL - 2 modules DIN - Lexic - 003608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - autre
protocole - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060036089
Réf. Sonepar
00001003608
Réf. Fournisseur
003608
Marque
Legrand
modèle:
autre
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
autre
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
230...230 V
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables



