Legrand - Couvercle de bornes 3P DPX3 250 1000V IP30 sans halogène en plastique gris - 424964

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Couvercle de bornes 3P DPX3 250 1000V IP30 sans halogène en plastique gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de pôles - 3

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972885454

Réf. Sonepar

00001288545

Réf. Fournisseur

424964

Marque

Legrand

adapté au nombre de pôles:

3

matériau:

plastique

Couvercle de bornes DPX³ 250 1000V 3P. Protection IP30 plastique sans halogène adapté applications PV. Compatible DPX³ 250 garantit sécurité et durabilité

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les disjoncteurs DPX³ 250 1000V pour une protection optimale des bornes Conception sans halogène garantissant une sécurité accrue en cas d'incendie Fabriqué en plastique robuste et durable avec une finition en gris élégant Assure un degré de protection IP 30 sur la face avant lorsqu'il est installé Adapté pour les installations photovoltaïques grâce à sa conformité à la plateforme DPX³ 1000V

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand