Legrand - Couvercle de bornes DPX3 250 1000V 4P plastique sans halogène IP30 gris - 424965

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Couvercle de bornes DPX3 250 1000V 4P plastique sans halogène IP30 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de pôles - 4

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972885478

Réf. Sonepar

00001288547

Réf. Fournisseur

424965

Marque

Legrand

adapté au nombre de pôles:

4

matériau:

plastique

Couvercle de bornes DPX³ 250 1000V 4P plastique gris sans halogène IP30 compatible barres photovoltaïques. Solution fiable pour systèmes électriques haute tension.

Les Atouts de l'article:

Couvercle de bornes sans halogène garantissant une sécurité accrue et une conformité aux normes environnementales. Matériau en plastique robuste et durable optimisé pour une utilisation industrielle exigeante. Compatible avec les systèmes DPX³ 250 1000V offrant une protection IP30 sur la face avant une fois installé. Conception pour 4 pôles assurant une couverture complète et une isolation efficace des bornes.

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.