Legrand - Cube Innovation Détecteur mural complet Céliane - CV5002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - autre
type de prise - autre
type de commande - autre
mode de pose - encastré
sens de montage - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972953597
Réf. Sonepar
00001295359
Réf. Fournisseur
CV5002
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur:
autre
type de prise:
autre
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
avec éclairage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
protection contre les surtensions:
Non
avec microfusible:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
Les Atouts de l'article:
50 prises 2P+T à bornes automatiques Céliane référence CM0111 20 interrupteurs ou va-et-vient 10AX Céliane référence CM0001 1 détecteur de mouvement mural sans Neutre 2 fils complet blanc référence CB9050