fin de vie

Legrand - Cube Innovation Va-et-Vient sans contact Céliane - CV0002

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - autre

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 20

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972682596

Réf. Sonepar

00001268259

Réf. Fournisseur

CV0002

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

autre

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

20

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

encastré

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

230 V

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Cube Innovation Céliane : lot de prises 2P+T, interrupteurs va-et-vient et commande sans contact - à équiper d'un support, d'enjoliveurs et de plaques de finition Céliane

Les Atouts de l'article:

1 commande sans contact pour éclairage 200W LED référence CM0003
20 interrupteurs ou va-et-vient 10AX Céliane référence CM0001
50 prises 2P+T à bornes automatiques Céliane référence CM0111

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables