Legrand - Cube Innovation Variateur Rotatif Blanc Céliane - CV4002

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - autre

  • type de prise - autre

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

  • sens de montage - horizontal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972953573

Réf. Sonepar

00001295357

Réf. Fournisseur

CV4002

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

autre

type de prise:

autre

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

avec éclairage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

protection contre les surtensions:

Non

avec microfusible:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

Cube Innovation Céliane : lot de prises 2P+T, interrupteurs va-et-vient et variateur rotatif blanc - à équiper d'un support, d'enjoliveurs et de plaques de finition Céliane

•Les Atouts de l'article:

50 prises 2P+T à bornes automatiques Céliane référence CM0111 20 interrupteurs ou va-et-vient 10AX Céliane référence CM0001 1 variateur rotatif avec ou sans neutre blanc référence CB0408

•Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand