Legrand - Déclencheur 230V AC/DC DPX3 250 ouverture rapide 50ms pour disjoncteur 1000V - 424953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 250...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972885249
Réf. Sonepar
00001288524
Réf. Fournisseur
424953
Marque
Legrand
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d'actionnement:
DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
250...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...240 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Oui
adapté à un relais de surcharge:
Oui
Les Atouts de l'article:
Permet le déclenchement à distance du disjoncteur DPX³ 250 - 1000V en réponse à un signal de tension externe. Consommation électrique de 18VA en AC et 188W en DC avec un temps d'ouverture maximal inférieur à 50ms Compatible avec les commutateurs relais de surcharge et disjoncteurs pour une intégration polyvalente. Tension d'actionnement en courant continu (DC) avec une plage de fonctionnement de 70% à 110% de Vn Raccordement électrique par bornes à vis adapté à des fils de section 52mm² pour une installation sécurisée.
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.


