Non retournable

Legrand - Déclencheur 24V AC/DC DPX3 250-1000V ouverture <lt/>50ms consommation 0.58 VA - 424952

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Déclencheur 24V AC/DC DPX3 250-1000V ouverture <lt/>50ms consommation 0.58 VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972885225

Réf. Sonepar

00001288522

Réf. Fournisseur

424952

Marque

Legrand

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Oui

adapté à un relais de surcharge:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Déclencheur à distance 24V AC/DC pour disjoncteur DPX³ 250-1000V. Ouverture rapide (50 ms) via signal externe. Consommation : 0.58 VA. Tension : 70-110% Vn. Connexion à vis fils 0.52 mm². Protection moteur et surcharge.

Les Atouts de l'article:

Permet le déclenchement à distance du disjoncteur DPX³ 250 - 1000V en réponse à un signal de tension externeConsommation électrique de 58 VA en AC et 58W en DC avec un temps d'ouverture maximal inférieur à 50msCompatible avec les tensions d'actionnement AC/DC offrant une flexibilité d'installation dans divers environnementsRaccordement électrique par bornes à vis garantissant une connexion fiable et sécuriséeAdapté aux disjoncteurs relais de surcharge et commutateurs de protection moteur pour une intégration polyvalente

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand