Legrand - Déclencheur à émission de tension pour disj. moteur MPX3 -110V 50Hz et 120V 60Hz - 417411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...121 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 93.5...121 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970396556
Réf. Sonepar
00001039730
Réf. Fournisseur
417411
Marque
Legrand
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
93.5...121 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
93.5...121 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Non
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Oui
adapté à un relais de surcharge:
Non
Les Atouts de l'article:
Déclencheur à émission de tension 24V-50Hz/28V-60Hz - pour disjoncteur moteur MPX³ Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


