Legrand - Déclencheur à mini de tension 2 contacts aux NO disj. moteur MPX3 110V 50Hz - 417431

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Déclencheur à mini de tension 2 contacts aux NO disj. moteur MPX3 110V 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...121 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 93.5...121 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970396716

Réf. Sonepar

00001039738

Réf. Fournisseur

417431

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.5...121 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.5...121 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Oui

adapté à un relais de surcharge:

Non

Déclencheur à minimum de tension avec 2 contacts auxiliaires NO 110V 50Hz pour montage latéral (côté droit) du disjoncteur moteur MPX³ - 1 déclencheur maximum par disjoncteur moteur (non compatible avec MPX³32S)

Les Atouts de l'article:

Déclencheur à minimum de tension 110V-50Hz/120V-60Hz - pour disjoncteur moteur MPX³ Avec 2 contacts auxiliaires NO Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand