Legrand - Délesteur connecté Drivia with Netatmo livré avec 1 tore - 1 module - 412172

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - compteur d'énergie

  • type de connexion - direct

  • puissance réactive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971961920

Réf. Sonepar

00001196192

Réf. Fournisseur

412172

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

compteur d'énergie

type de connexion:

direct

puissance réactive:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

classe de précision:

1

pays de fabrication:

ITALIE

Délesteur modulaire connecté Drivia with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - livré avec 1 tore de mesure fermé 80A maximum - 1 module

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand