Non retournable

Legrand - Dérivation d'angle plat pour plinthe DLP 140x35mm - blanc - 033720

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 35 mm

  • largeur - 140 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060337209

Réf. Sonepar

00001033720

Réf. Fournisseur

033720

Marque

Legrand

hauteur:

35 mm

largeur:

140 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Dérivation d'angle plat pour plinthe DLP 140x35mm - respect de l'indice de protection, esthétique améliorée - montage par clippage/vissage sur la plinthe - dérivation en T ou en angle plat livré avec adaptateurs - blanc

Les Atouts de l'article:

Dérivation d'angle plat pour plinthe DLPPour plinthes 140mm x 35mmRespect de l'indice de protectionAmélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)Dérivation en T ou en angle plat livré avec adaptateurs (choix vers moulures ou plinthes)

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand