Legrand - Dérivation en Y conduit flexible entrée int Ø15mm, 2 sorties Ø8mm ISO25 PG16 - 666941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 15...15 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561598478
Réf. Sonepar
00001666941
Réf. Fournisseur
666941
Marque
Legrand
dimension nominale:
15...15 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP68
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-45...105 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Dérivation en Y pour conduit flexible RTA polyamide LGPFiletage ISO25mm et PG16mm pour conduit intérieur entrée Ø15mm et 2 sorties Ø8mmAgréé IMQ
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


