Legrand - Dérivation vers changement de plan - goulottes DLP monobloc couvercle 85mm blanc - 010772

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 105 mm

  • profondeur - 50 mm

  • largeur de la dérivation - 105 mm

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060107727

Réf. Sonepar

00001010772

Réf. Fournisseur

010772

Marque

Legrand

largeur:

105 mm

profondeur:

50 mm

largeur de la dérivation:

105 mm

modèle:

autre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

nombre de couvercles:

1

largeur du couvercle 1:

85 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Dérivation vers changement de plan pour dériver du mur au plafond une pour alimenter un luminaire par exemple pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 85mm - montage sur le corps de goulotte par clipsage - blanc

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand