Legrand - Détecteur de mouvement DALI autonome 1 circuit ECO2 360° portée 7m pour plafond - 048964

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 3.5 m

  • durée de marche max. - 99 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972095686

Réf. Sonepar

00001209568

Réf. Fournisseur

048964

Marque

Legrand

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

3.5 m

durée de marche max.:

99 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

3.5 m

portée de présence max.:

2 m²

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9002

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

0.5 s

déclenchement retardé:

10 s

enclenchement retardé:

1 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

0...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-10...30 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

80 A

courant de veille:

2.71739 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

76 mm

profondeur:

69.5 mm

diamètre:

76 mm

profondeur d'encastrement:

64.8 mm

diamètre d'encastrement:

65 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de mouvement infrarouge 360° pour espaces de travail pour installation en faux-plafond avec portée de Ø7m - câblage 3 fils pour pilotage de l'éclairage en variation DALI (20 ballast maximum) 1 sortie ON/OFF 10A