Legrand - Détecteur de mouvement infrarouge pour fixation plafond - 360° sur 8 m - 048944

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 4 m

  • durée de marche max. - 10 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970630322

Réf. Sonepar

00001063032

Réf. Fournisseur

048944

Marque

Legrand

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

4 m

durée de marche max.:

10 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

pays de fabrication:

CHINE

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

10...1275 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...35 °C

nombre de zones de détection:

1

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

87 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

50.5 mm

diamètre:

78 mm

profondeur d'encastrement:

37 mm

diamètre d'encastrement:

65 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

240...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de mouvement infrarouge 360° pour installation en faux plafond avec portée de Ø8m - seuil de luminosité et temporisation réglables